Splituddriver med styretylle 3,9 mm

Art.-nr.: 748000 3,9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
289 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ 3,9 mm
Dornlængde 30 mm
Hel længde 100 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 748000 3,9
EAN/GTIN 2050001006783
Producentnummer 748000 3,9

Betegnelse

Udførelse:

Slank udførelse med krydsriflet styrehylster og hærdet indsatsdorn. Størrelse 0,9 − 3,9 med løst styrehylster − størrelse 4,9 og 5,9 med fast skaft.

Materiale:

Krom-vanadium-stål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven