Splituddriver med håndtag 6 mm

Art.-nr.: 747100 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spids-⌀ 6 mm
    Hel længde L1 210 mm
    Dornlænge L2 80 mm
    Skaft-⌀ S 12 mm
    Udførelse, slaghoved Speciel slaghovedsejhærdning
    Greb dæmpende flerkomponentovertræk
    Sejhærdning Komplet hærdet
    Materiale Rundstål
    Produkttype Splituddrivere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 747100 6
    EAN/GTIN 3148511594544
    Producentnummer 249.G6

    Betegnelse

    Udførelse:

    Rundstål med cylindrisk dorn, fuldstændigt hærdet. “Dæmpende” sikkerhedsskaft giver mere komfort og præcision. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven