Splituddriver med håndtag 14 mm

Art.-nr.: 747100 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ 14 mm
Hel længde L1 290 mm
Dornlænge L2 140 mm
Skaft-⌀ S 18 mm
Udførelse, slaghoved Speciel slaghovedsejhærdning
Greb dæmpende flerkomponentovertræk
Sejhærdning Komplet hærdet
Materiale Rundstål
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 747100 14
EAN/GTIN 3148511594605
Producentnummer 249.G14

Betegnelse

Udførelse:

Rundstål med cylindrisk dorn, fuldstændigt hærdet. “Dæmpende” sikkerhedsskaft giver mere komfort og præcision. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven