Dorn, specialkvalitet forkromet 8 mm

Art.-nr.: 745300 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spids-⌀ 8 mm
    Skaft-⌀ 14 mm
    Hel længde 200 mm
    Produkttype Kørner

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 745300 8
    EAN/GTIN 7610733005062
    Producentnummer PB 730.8

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ottekantet skaft med konisk dorn, jævnt gennemhærdet. I kraft af special sejhærdet slaghoved springer der ikke splinter af slaghovedet.
    Den højest mulige spidshårdhed − ca. 59 HRC − med speciel sejhed.

    Materiale:

    Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven