Dorn, specialkvalitet forkromet, Spids-⌀: 2mm

Art.-nr.: 745300 2
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spids-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ 2 mm
Skaft-⌀ 10 mm
Hel længde 120 mm
Produkttype Kørner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 745300 2
EAN/GTIN 7610733200641
Producentnummer 735.2

Betegnelse

Udførelse:

Ottekantet skaft med konisk dorn, jævnt gennemhærdet. I kraft af special sejhærdet slaghoved springer der ikke splinter af slaghovedet.
Den højest mulige spidshårdhed − ca. 59 HRC − med speciel sejhed.

Materiale:

Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven