Elektrikermejsel, Hel længde: 250mm

Art.-nr.: 743000 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
536 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 250 mm
Skærbredde 12 mm
Skaft-⌀ 10 mm
Materiale Krom-vanadium-lufthærdningsstål
Overflade Lakeret
Vægt 190 g
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 743000 250
EAN/GTIN 4049002001611
Producentnummer R361 252 1

Betegnelse

Udførelse:

I ottekantet stål (slank form), hærdet og bruneret. Jævnt gennemhærdet skær; dermed kan der efterslibes flere gange uden at efterhærde. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer, at der springer splinter af mejselhovedet.

Norm:

Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

Materiale:

Krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven