Fladmejsel, Hel længde: 175mm

Art.-nr.: 740900 175
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 175 mm
Skærbredde 25 mm
Vægt 268 g
Produkttype Mejsler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 740900 175
EAN/GTIN 7610733086825
Producentnummer 800.25

Betegnelse

Udførelse:

I fladt, ovalt stål, hærdet og bruneret. Jævnt gennemhærdet skær; der kan efterslibes flere gange uden at efterhærde. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer, at der springer splinter af mejselhovedet.
Specialkvalitet, = den højest mulige skærhårdhed (ca. 59 HRC) bei med speciel sejhed.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, rød pulvercoatet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven