• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fladmejsel, Hel længde: 125mm

Art.-nr.: 740900 125
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Skærbredde 18 mm
Vægt 106 g
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 740900 125
EAN/GTIN 7610733086801
Producentnummer 800.18

Betegnelse

Udførelse:

I fladt, ovalt stål, hærdet og bruneret. Jævnt gennemhærdet skær; der kan efterslibes flere gange uden at efterhærde. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer, at der springer splinter af mejselhovedet.
Specialkvalitet, = den højest mulige skærhårdhed (ca. 59 HRC) bei med speciel sejhed.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, rød pulvercoatet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven