Boltsaks UNIBOLT® 760 mm

Art.-nr.: 733500 760
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 760 mm
Skæreydelse <48 HR
Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm2 op til ⌀ 11 mm
Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm2 op til ⌀ 9 mm
Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm2 op til ⌀ 8 mm
Producentbetegnelse UNIBOLT®
Skær Hærdet
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade rødlakeret
med justerskrue ja
med begrænsningsanslag ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 733500 760
EAN/GTIN 4005887563408
Producentnummer 87430015

Betegnelse

Udførelse:

Knivhoved med udveksling og universalknive. Præcis og enkel justering af knivene takket være excenterskruer. Sænksmedet, begrænsningsanslag med ekstra stor bufferzone; lakerede rørgreb.

Anvendelse:

Til skæring af normalt stål og højstyrkestål op til 48 HRC (trækstyrke på ca. 1600 N/mm2).

Materiale:

Kniv i special-værktøjsstål, induktionshærdede skær.

Reservedel:

Ekstra knivhoved nr. 734110.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven