{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 910 mm | |
Skæreydelse | <48 HR | |
Til rundstål op til 19 HRC og 800 N/mm2 op til ⌀ | 13 mm | |
Til rundstål op til 40 HRC og 1200 N/mm2 op til ⌀ | 11 mm | |
Til rundstål op til 48 HRC og 1600 N/mm2 op til ⌀ | 9 mm | |
Producentbetegnelse | UNIBOLT® | |
Skær | Hærdet | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | rødlakeret | |
med justerskrue | ja | |
med begrænsningsanslag | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 733500 910 | |
EAN/GTIN | 4005887563507 | |
Producentnummer | 87430020 |