{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 350 mm | |
Til wire/blødt rundstål ⌀ | 8 mm | |
Til wire op til 1800 N/mm2 op til ⌀ | 6 mm | |
Til kabler op til | 20 mm2 | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 731720 350 | |
EAN/GTIN | 2050001009333 | |
Producentnummer | 80-416 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wire- og kabelsaks 350 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
823,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
614 styk på lager
286,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til wire op til 1800 N/mm2 op til ⌀ | 6 mm | |
Til wire/blødt rundstål ⌀ | 8 mm | 8 mm |
Til rundstål (maks. 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Hel længde | 350 mm | 190 mm |
Til wire (maks. 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
Produkttype | skærende tang | skærende tang |