{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 190 mm | |
Til wire/blødt rundstål ⌀ | 8 mm | |
Til wire (maks. 1600 N/mm2) ⌀ | 5 mm | |
Til rundstål (maks. 1200 N/mm2) ⌀ | 4 mm | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 731500 190 | |
EAN/GTIN | 4045197293404 | |
Producentnummer | 731500 190 |