Kabelsaks med 2K-greb VDE-isoleret 200 mm

Art.-nr.: 730350 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
299 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreydelse 70 mm2
Skæreydelse op til ⌀ 20 mm
Hel længde 200 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb Flerkomponentovertræk
Aktivering mekanisk, enhånds
Materiale Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehærdet.
Overflade forkromet
med returfjeder nej
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 730350 200
EAN/GTIN 4003773026761
Producentnummer 95 16 200

Betegnelse

Udførelse:

Greb med isolering op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Greb med flerkomponentovertræk.
Hoved med seglformede skær. Forkromet saks. Skærer glat og rent uden at mase.
Meget stort skæreområde i kraft af dobbeltskær.

Anvendelse:

Til klipning af kobber- og alukabler.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven