Kabelsaks med 2K-greb VDE-isoleret, Hel længde: 165mm

Art.-nr.: 730350 165
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
369 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreydelse 50 mm2
Skæreydelse op til ⌀ 15 mm
Hel længde 165 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb Flerkomponentovertræk
Aktivering mekanisk, enhånds
Materiale Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehærdet.
Overflade forkromet
Klembeskyttelse ja
med returfjeder nej
Produkttype Saks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 730350 165
EAN/GTIN 4003773039648
Producentnummer 95 16 165
Producent KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Udførelse:

Greb med isolering op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Greb med flerkomponentovertræk.
Hoved med seglformede skær. Forkromet saks. Skærer glat og rent uden at mase.

Anvendelse:

Til klipning af kobber- og alukabler.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven