Installationstang VDE-isoleret 200 mm

Art.-nr.: 728787 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 200 mm
    Skæreydelse 5×2,5 mm2
    Skæreydelse op til ⌀ 15 mm
    Afisolering til leder-⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
    Til kabelsko 0,5 – 2,5 mm2
    Led skruet sammen
    med returfjeder nej
    Greb Flerkomponentovertræk
    Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Materiale Special-værktøjsstål
    Overflade forkromet
    Vægt 280 g
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 728787 200
    EAN/GTIN 4003773075097
    Producentnummer 13 86 200

    Betegnelse

    Udførelse:

    Multifunktionstang til elinstallation med skrueled til præcis, slørfri gang af tangen.
    • Fastholdelse af fladt og rundt materiale.
    • Bøjning af tråd og kobberledere.
    • Afgratning og udvidelse af indbygningsdåser.
    • Skæring af kobberkabler op til ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
    • Afisolering af kobberledere 0,75 til 1,5 mm2 og 2,5 mm2.
    • Krympning af kabeltyller 0,5 op til 2,5 mm2.

    Ben med greb isoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

    Materiale:

    Specialværktøjsstål, tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven