Elektronikskævbider Super Knips® 140 mm

Art.-nr.: 726620 140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
440 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skærefas: Uden facet
  • Materiale: Special-værktøjsstål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 140 mm
Skærefas Uden facet
Materiale Special-værktøjsstål
Hovedbredde 15,7 mm
Skærlængde 12,3 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
Skæreeffekt, ståltråd middelhård 0,2 mm - 1,4 mm
Norm DIN ISO 9654
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC)
Overflade bruneret
med returfjeder ja
med trådholder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726620 140
EAN/GTIN 4003773081685
Producentnummer 78 61 140

Betegnelse

Udførelse:

Slankt hoved med præcist slebne skær, med fin skærefas. Greb med flerkomponentovertræk og returfjeder.

Anvendelse:

Også velegnet til skæring af fiberoptiske kabler (lysledere).

Norm:

DIN ISO 9654

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven