{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 135 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skærefas | Uden facet | |
Materiale | High performance-kuglelejestål | |
Hovedbredde | 10,5 mm | |
Skærlængde | 10 mm | |
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Hovedform | spids | |
Greb | 2K-grebsovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 63 − 65 HRC) | |
Overflade | sort bruneret | |
med returfjeder | ja | |
indstilleligt præcisionsskrueled | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 726060 135 | |
EAN/GTIN | 7314150103119 | |
Producentnummer | RX 8148 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronikskævbider, udkelede kæber, spidst hoved 135 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
692,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.581 styk på lager
132,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.089 styk på lager
169,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
621 styk på lager
215,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Hel længde | 135 | 135 | 135 | 135 |
Overflade | sort bruneret | refleksionsfrit fosfateret | refleksionsfrit fosfateret | refleksionsfrit fosfateret |
Skærefas | Uden facet | Uden facet | Uden facet | Uden facet |
Materiale | High performance-kuglelejestål | Kulstofstål (C70) | Kulstofstål (C70) | Kulstofstål (C70) |
Skærlængde | 10 | 8 | 8 | 12 |
Produkttype | skærende tang | skærende tang | skærende tang | skærende tang |