{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 135 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Skærefas | Uden facet | |
Materiale | Kulstofstål (C70) | |
Hovedbredde | 13,5 mm | |
Skærlængde | 8 mm | |
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 2 mm | |
Overflade | refleksionsfrit fosfateret | |
med returfjeder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 726742 135 | |
EAN/GTIN | 4062406395032 | |
Producentnummer | 726742 135 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Elektronikskævbider til jernholdige materialer, KW, Hel længde: 135mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
773 styk på lager
169,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.567 styk på lager
132,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
516 styk på lager
215,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Hel længde | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
Hovedbredde | 13,5 mm | 13,5 mm | 13 mm |
med returfjeder | ja | ja | ja |
Skærefas | Uden facet | Uden facet | Uden facet |
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ | 2 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Produkttype | skærende tang | skærende tang | skærende tang |