{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 125 mm | |
Skærefas | Meget fin facet | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
Skæreeffekt, mellemhård tråd op til ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Greb | Kunststofovertræk | |
Produktionsmetode | Induktivhærdede og præcist slebne skær | |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | |
Ben med returfjeder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 725391 125 | |
EAN/GTIN | 4010995361891 | |
Producentnummer | 36189 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Finmekanikerskævbider, normal form 125 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.408 styk på lager
232,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.860 styk på lager
184,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 125 | 125 |
Greb | Kunststofovertræk | Kunststofovertræk |
Produktionsmetode | Induktivhærdede og præcist slebne skær | Induktivhærdede og præcist slebne skær |
Skærefas | Meget fin facet | Meget fin facet |
Skæreeffekt, mellemhård tråd op til ⌀ | 0,3 ;0,8 | 0,15 ;0,8 |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 0,3 ;2 | 0,15 ;2 |
Produkttype | skærende tang | skærende tang |