{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 125 mm | |
Skærefas | Meget fin facet | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 0,15 mm - 2 mm | |
Skæreeffekt, mellemhård tråd op til ⌀ | 0,15 mm - 0,8 mm | |
Greb | Kunststofovertræk | |
Produktionsmetode | Induktivhærdede og præcist slebne skær | |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | |
Ben med returfjeder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 725393 125 | |
EAN/GTIN | 4067263950707 | |
Producentnummer | 725393 125 |