{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 180 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | dypisoleret | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 725335 180 | |
EAN/GTIN | 4003773018179 | |
Producentnummer | 70 07 180 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skævbider forkromet VDE-dypisoleret 180 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
274,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
930 styk på lager
156,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 180 mm | 180 mm |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | nej |
med aktiverbar returfjeder | nej | nej |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materiale | Special-værktøjsstål | Special-værktøjsstål |