{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | dypisoleret | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 725335 160 | |
EAN/GTIN | 4003773018155 | |
Producentnummer | 70 07 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skævbider forkromet VDE-dypisoleret 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
256,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
371 styk på lager
168,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.355 styk på lager
144,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Greb | dypisoleret | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Produkttype | skærende tang | skærende tang | skærende tang |