Skævbider forkromet, Hel længde: 180mm

Art.-nr.: 725265 180
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 180 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 2,2 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Greb kraftigt grebsovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
med returfjeder ja
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 725265 180
EAN/GTIN 3662424076558
Producentnummer 192A.18CPE

Betegnelse

Udførelse:

Forkromet tang, med kraftige grebsovertræk. Ikke-trættende kunststofreturfjeder. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 62 HRC).

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven