{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Greb | kraftigt grebsovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
med returfjeder | ja | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 725265 160 | |
EAN/GTIN | 3662424076541 | |
Producentnummer | 192A.16CPE |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skævbider forkromet, Hel længde: 160mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
296,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.621 styk på lager
140,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.983 styk på lager
80,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Greb | kraftigt grebsovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) |
med aktiverbar returfjeder | nej | nej | nej |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Overflade | forkromet | forkromet | blank |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | skærende tang | skærende tang | skærende tang |