Skævbider forkromet, med greb 180 mm

Art.-nr.: 724860 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 180 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 4 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5749
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 724860 180
EAN/GTIN 4003773043706
Producentnummer 70 05 180

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven