{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 4 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 724860 160 | |
EAN/GTIN | 4003773039600 | |
Producentnummer | 70 05 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skævbider forkromet, med greb 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager
192,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.393 styk på lager
140,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 160 | 160 |
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | nej |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Overflade | forkromet | forkromet |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2 | 2 |