Skævbider forkromet, med greb 160 mm

Art.-nr.: 724840 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.691 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 2,8 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5749
Greb Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 724840 160
EAN/GTIN 4045197417022
Producentnummer 724840 160

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven