• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Værkstedssortiment, Antal værktøjer: 23

Art.-nr.: 955002 23
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×16
  • Passer til værkstedsindretning: Værkstedsvogn
  • Mindst egnede skuffefronthøjde: 100

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Skuffer, nytteflade i G 20×16
Passer til værkstedsindretning Værkstedsvogn
Mindst egnede skuffefronthøjde 100 mm
Bredde 500 mm
Dybde 400 mm
Bredde i G 20
Dybde i G 16
Antal værktøjer 23
Energiforsyning Batteridrevet
Udførelse til skuffe i værkstedsvogn
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955002 23
EAN/GTIN 4067263723691
Producentnummer 955002 23
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Gængse værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, og den underliggende kontrastfarve grå gør opmærksom på manglende værktøj.

Passer til:

GARANT-værkstedsvogne med heludtræksskuffer og skuffemål på 20 G × 16 G hhv. 500 × 400 mm (B × D).
Værkstedsvogn nr. 914520914582.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 955002

: 1 stk.
GARANT Digital skydelære IP54 nr. 412680 str. 150: 1 stk.
GARANT båndmål nr. 462210 str. 3: 1 stk.
GARANT Letmetal-vaterpas nr. 467020 str. 250: 1 stk.
GARANT ringgaffelnøgle nr. 613600 str. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 stk. af hver
GARANT skruetrækker til ligekærv nr. 660032 str. 3,5; 5,5; 6,5: 1 stk. af hver
GARANT-skruetrækker til Phillips nr. 667702 str. 1; 2; 3: 1 stk. af hver
GARANT kombitang nr. 700940 str. 180: 1 stk.
GARANT Vandpumpetang nr. 706001 str. 250: 1 stk.
GARANT flad rundtang, lige nr. 713040 str. 200: 1 stk.
GARANT skævbider nr. 724840 str. 160: 1 stk.
GARANT-universalkniv med tokomponent-greb med 3 klinger nr. 845020: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven