{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 140 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 3,1 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | |
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ | 1,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Højeffektiv kraftskævbider | nej | |
med aktiverbar returfjeder | nej | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 723100 140 | |
EAN/GTIN | 4003773039617 | |
Producentnummer | 74 05 140 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kraftskævbider, forkromet, med greb, Hel længde: 140mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
596 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.538 styk på lager
77,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
102,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 64 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | sænksmedet, oliehærdet |
Overflade | forkromet | forkromet | blank | blank |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 3,1 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Produkttype | skærende tang | skærende tang | skærende tang | skærende tang |