{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 140 mm | |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 2,8 mm | |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 1,8 mm | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Produktionsmetode | sænksmedet, oliehærdet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | blank | |
Produkttype | skærende tang |
Artikelnummer | 725245 140 | |
EAN/GTIN | 4045197887450 | |
Producentnummer | 725245 140 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skævbider blank, med greb, Hel længde: 140mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
102,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
596 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.538 styk på lager
77,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof |
Produktionsmetode | sænksmedet, oliehærdet | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC) |
Overflade | blank | forkromet | blank |
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Produkttype | skærende tang | skærende tang | skærende tang |