{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 250 mm | |
Åbningsvidde | 80 mm | |
Spændvidde | ≥ 40 | |
Nominel størrelse | 70 | |
Antal trin, finindstilling | 25 | |
Udførelse, greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet, oliehærdet | |
Overflade, tang | kemisk gråfarvet. | |
Kæber, kan drejes 360° | ja | |
Lynindstilling | ja | |
med bremse | nej | |
maks. spændestrækning | 40 mm | |
Produkttype | Klemmetang |
Artikelnummer | 719965 250 | |
EAN/GTIN | 4003773077329 | |
Producentnummer | 85 51 250 A |