Fjederbåndklemmetang 180 mm

Art.-nr.: 719965 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 180 mm
    Åbningsvidde 50 mm
    Spændvidde ≥ 30
    Nominel størrelse 50
    Udførelse, greb overtrukket med kunststof
    Materiale Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet, oliehærdet
    Overflade, tang kemisk gråfarvet.
    Kæber, kan drejes 360° ja
    Lynindstilling ja
    maks. spændestrækning 30 mm
    Produkttype Klemmetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 719965 180
    EAN/GTIN 4003773081159
    Producentnummer 85 51 180 A

    Betegnelse

    Udførelse:

    På basis af den sænksmedede vandpumpetang Cobra® med mulighed for klik-finjustering. Med specielle kæber til at holde selvspændende slangeklemmer; kæber kan drejes 360°. Tang kemisk sortfarvet.

    Fordel:

    Kræver kun lidt kraft på grund af imponerende grebsudveksling. Gaffelåbning op til 80 mm.

    Anvendelse:

    Giver et sikkert greb på selvspændende slangeklemmer, standardklemmer, pladsbesparende klemmer og trådklemmer samt fjederbåndringe.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven