Monteringstang til fjederlåseringe 220 mm

Art.-nr.: 719955 220
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Anvendelse, låseringstænger: Fjederringe og låseringe uden gribehuller

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Fjederringe og låseringe uden gribehuller
Hel længde 220 mm
Spalteåbning minimal 2,2 mm
Til aksel-⌀ fra 12 mm
Kæbeform Vinklet 30°
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade bruneret
Led med integreret returfjeder ja
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719955 220
EAN/GTIN 4003773231202

Betegnelse

Udførelse:

Specielt formede spidser til montering af fjederlåseringe uden gribehuller. Med åbningsfjeder.
Tang bruneret, greb overtrukket med kunststof. Kæber vinklede 30°.

Anvendelse:

Til fjederlåseringe og låseringe uden gribehuller.

Norm:

DIN ISO 5743

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven