{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Fjederringe og låseringe uden gribehuller | |
Hel længde | 200 mm | |
Spalteåbning minimal | 2,2 mm | |
Til aksel-⌀ | fra 12 mm | |
Kæbeform | vinklet 30° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | bruneret | |
Led med integreret returfjeder | ja | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719955 200 | |
Producentnummer | 45 21 200 | |
Producent | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |