{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Kæbelængde | 73 mm | |
Kæbeform | oval-spids, vinklet (40° – 45°) | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
Udførelse, kæber | ru indvendig | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet | |
Overflade | blank | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 713595 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887412 | |
Producentnummer | 713595 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Flad rundtang vinklet, blank, med grebsovertræk, Hel længde: 200mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.471 styk på lager
144,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
181,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.202 styk på lager
119,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse, kæber | ru indvendig | ru indvendig | ru indvendig |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) |
Kæbelængde | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Hel længde | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof |
Kæbeform | oval-spids, vinklet (40° – 45°) | oval-spids, vinklet (40° – 45°) | oval-spids, vinklet (40° – 45°) |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |