Flad rundtang afvinklet, forkromet, med greb 200 mm

Art.-nr.: 713440 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 200 mm
    Kæbelængde 73 mm
    Kæbeform oval-spids, vinklet (40° – 45°)
    Norm DIN ISO 5745
    Bakkeegenskab Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC)
    Udførelse, kæber ru indvendig
    Greb Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb
    Materiale Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet
    Overflade forkromet
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 713440 200
    EAN/GTIN 4045197375001
    Producentnummer 713440 200

    Betegnelse

    Udførelse:

    Meget lange, oval-spidse kæber. Induktionshærdede skær (ca. 61 HRC), velegnet til hårdt og blødt tråd. Kæber med ru inderside.
    Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, sænksmedet og oliehærdet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven