{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Kæbeform | oval-spids, lige | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
Udførelse, kæber | ru indvendig | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | kemisk sortfarvet, hoved poleret | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 713150 160 | |
EAN/GTIN | 4003773013099 | |
Producentnummer | 25 01 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flad rundtang lige, poleret 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
401 styk på lager
127,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
695 styk på lager
131,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.607 styk på lager
92,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.807 styk på lager
107,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse, kæber | ru indvendig | ru indvendig | ru indvendig | ru indvendig |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) |
Kæbelængde | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk |
Kæbeform | oval-spids, lige | oval-spids, lige | oval-spids, lige | oval-spids, lige |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |