{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Kæbeform | oval-spids, lige | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
Udførelse, kæber | ru indvendig | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | blank | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 713200 160 | |
EAN/GTIN | 4045197166036 | |
Producentnummer | 713200 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spidstang, lige, blank 160 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.017 styk på lager
92,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
441 styk på lager
131,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.890 styk på lager
107,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) |
Kæbelængde | 50 | 50 | 50 |
Hel længde | 160 | 160 | 160 |
Greb | overtrukket med kunststof | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | Flerkomponentovertræk |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang |