{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | dypisoleret | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701735 200 | |
EAN/GTIN | 4003773015321 | |
Producentnummer | 03 07 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kombinationstænger, forkromet VDE-dypisoleret, Hel længde: 200mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
254,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
182,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
gnistfri | nej | nej |
Hel længde | 200 mm | 200 mm |
Greb | dypisoleret | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet | forkromet |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,5 mm | 2,8 mm |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang |