Kombinationstænger, forkromet VDE-dypisoleret 180 mm

Art.-nr.: 701735 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 180 mm
    Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ 2,2 mm
    Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ 3,4 mm
    Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Greb dypisoleret
    Materiale Special-værktøjsstål
    Overflade forkromet
    gnistfri nej
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 701735 180
    EAN/GTIN 4003773015314
    Producentnummer 03 07 180

    Betegnelse

    Udførelse:

    Specialværktøjsstål, takkede kæber. Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til arbejde med en spænding på op til 1000 V. Skærene er desuden induktionshærdede (ca. 60 HRC).
    Tang forkromet, greb overtrukket med kunststof, isolerede.

    Norm:

    DIN ISO 5746.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven