{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 180 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,2 mm | |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,4 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 701700 180 | |
EAN/GTIN | 4003773021926 | |
Producentnummer | 03 06 180 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kombinationstænger, forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 180mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
463 styk på lager
192,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
178,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
332 styk på lager
188,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
166,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.996 styk på lager
128,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
910 styk på lager
124,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hel længde | 180 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | Flerkomponentovertræk | Flerkomponentovertræk |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | omtrent svarende til DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | omtrent svarende til DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | forkromet | forkromet | forkromet | forkromet | blank | blank |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,2 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,2 mm | 2 mm |
Materiale | Special-værktøjsstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Special-værktøjsstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang | Multifunktionstang |