{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 180 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,2 mm | |
Skæreværdier, middelhård tråd op til ⌀ | 3,4 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Bakkeegenskab | takkede | |
Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 700940 180 | |
EAN/GTIN | 4045197416964 | |
Producentnummer | 700940 180 |