Kunststof- værktøjskasse 475

Art.-nr.: 693200 475
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 480 mm
Udvendige mål, bredde 255 mm
Udvendige mål, højde 260 mm
Indsatslængde 450 mm
Indsatsbredde 215 mm
Indsatshøjde 55 mm
Antal lukninger 2
Vægt 2,4 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 693200 475
EAN/GTIN 4006793812611
Producentnummer 5812000391

Betegnelse

Udførelse:

I polypropylen − let, robust og slagfast. Stort, handy håndtag med lås og 2 hurtiglukninger i kunststof. Kan låses med hængelås med bøjle på ⌀ 5 mm (nr. 085830085875 her især i str. 30).
Med udtagelig indsats og smådelsmagasin, stort basisrum nedenunder.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven