Kunststof- værktøjskasse 440

Art.-nr.: 693200 440
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udvendige mål, længde 445 mm
    Udvendige mål, bredde 230 mm
    Udvendige mål, højde 230 mm
    Indsatslængde 415 mm
    Indsatsbredde 200 mm
    Indsatshøjde 50 mm
    Antal lukninger 2
    Vægt 1,8 kg
    Produkttype Værktøjstransportsystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 693200 440
    EAN/GTIN 4006793811614
    Producentnummer 5811000391

    Betegnelse

    Udførelse:

    I polypropylen − let, robust og slagfast. Stort, handy håndtag med lås og 2 hurtiglukninger i kunststof. Kan låses med hængelås med bøjle på ⌀ 5 mm (nr. 085830085875 her især i str. 30).
    Med udtagelig indsats og smådelsmagasin, stort basisrum nedenunder.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven