KS 18 LTX 57 BL batteridrevet håndrundsav

Art.-nr.: 691223000
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
    Produkttype Sav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 691223000
    EAN/GTIN 4061792237643
    Producentnummer 691223000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kraftfuld, let akku-håndrundsav til universel brug på byggepladsen
    • Kraftfuld børsteløs motor til hurtig fremdrift og maksimal effektivitet
    • Aluminiumsbundplade kan bruges direkte på føringsskinner fra Metabo samt Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre producenter
    • Hurtig, præcise tværsnit ved simpel sammenkobling med en Metabo tværskæringsskinne KFS (tilbehør)
    • Automatisk tænd/sluk af den tilsluttede sugekop med CordlessControl (fås som tilbehør)
    • Udløbsbremse stopper savklingen særligt hurtigt og øger sikkerheden
    • Præcise vinkelsnit op til 50°, med praktisk fastgørelsespunkt ved 45°
    • 0°-positionen kan efterjusteres for maksimal skærepræcision
    • Synlig skæreindikator til savning efter en rift
    • Håndtag med skridsikker softgrip-overflade til sikker styring
    • Lav vægt og kompakt, ergonomisk design
    • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

      Leveringsomfang
    • Carbidrundsavsklinge (18 tænder), parallelanslag, sekskantnøgle, tværskinne KFS 44 (44 cm), Metabox.

    Egenskab:

    • Savning af spånplader: 1 m/s²
    • Usikkerhed K: 1.5 dB(A)
    • Vægt uden batteripakke: 2.7 kg
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Vægt med batteripakke: 8.1 kg
    • Batterispænding: 18 V
    • Max. skærehastighed Skærehastighed: 43 m/s
    • Max. Skæredybde ved 45: 43 mm
    • Max. Skæredybde med styreskinne: 52 mm
    • Max. Skæredybde ved 90: 57 mm
    • Lydtrykniveau: 94 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 102 dB(A)
    • Hastighed uden belastning: 5000 /min
    • Drejeområde fra/til: ‌ 0 / + 50 °
    • Skæredybde justerbar: 0 - 57 mm
    • Savklinge Ø x boring: 165 x 20 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven