KS 18 LTX 57 BL batteridrevet håndrundsav

Art.-nr.: 691222000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 691222000
EAN/GTIN 4061792237636
Producentnummer 691222000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftfuld, let akku-håndrundsav til universel brug på byggepladsen
  • Kraftfuld børsteløs motor til hurtig fremdrift og maksimal effektivitet
  • Aluminiumsbundplade kan bruges direkte på føringsskinner fra Metabo samt Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre producenter
  • Hurtig, præcise tværsnit ved simpel sammenkobling med en Metabo tværskæringsskinne KFS (tilbehør)
  • Automatisk tænd/sluk af den tilsluttede sugekop med CordlessControl (fås som tilbehør)
  • Udløbsbremse stopper savklingen særligt hurtigt og øger sikkerheden
  • Præcise vinkelsnit op til 50°, med praktisk fastgørelsespunkt ved 45°
  • 0°-positionen kan efterjusteres for maksimal skærepræcision
  • Synlig skæreindikator til savning efter en rift
  • Håndtag med skridsikker softgrip-overflade til sikker styring
  • Lav vægt og kompakt, ergonomisk design
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Carbidrundsavklinge (18 tænder), parallelanslag, sekskantnøgle, styreskinne FS 160 (160 cm), Metabox.

Egenskab:

  • Savning af spånplader: 1 m/s²
  • Usikkerhed K: 1.5 dB(A)
  • Vægt uden batteripakke: 2.7 kg
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Vægt med batteripakke: 3.7 kg
  • Batterispænding: 18 V
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 43 m/s
  • Max. Skæredybde ved 45: 43 mm
  • Max. Skæredybde med styreskinne: 52 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 57 mm
  • Lydtrykniveau: 94 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Hastighed uden belastning: 5000 /min
  • Drejeområde fra/til: ‌ 0 / + 50 °
  • Skæredybde justerbar: 0 - 57 mm
  • Savklinge Ø x boring: 165 x 20 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven