CNGA 120404-M2 IB10S Rombiske 80° vendeskær med 2 CBN-skær til bearbejdning af hærdet stål, sintrede metaller og meget varmebestandige legeringer

Art.-nr.: 6822370
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6822370
EAN/GTIN 7291075282719
Producentnummer 6822370
L-nummer L24270 177

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - Drejning/boring, spåndanner M, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 12,9 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærtykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer M
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 12,9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,3 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,2 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,05 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven