CNMA 120412-MW4 IB25HC Rhombeformet, negativ 80° platter med CBN multitipping i wiper-design til bearbejdning af hærdet stål

Art.-nr.: 6822273
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6822273
    EAN/GTIN 7291075282832
    Producentnummer 6822273
    L-nummer L24270 186

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP - drejning/notning, spåndanner MW, hjørneradius (RE) 1,2 mm, skærekantlængde (L) 12,9 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærtykkelse (S) 4,76 mm

    Egenskab:

    • Spanformer MW
    • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
    • Kantlængde (L) 12,9 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 0,5 mm
    • Monteringshuldiameter (D1) 5,16 mm
    • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
    • Maksimal fremføring 0,4 mm/rev.
    • Min. Skæredybde 0,05 mm
    • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,05 mm/rev.

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven