Magasin-skruetrækkerholder og „Zyklop Pocket“ skralde med 1/4“ bits med skralde og magnet, Antal dele: 13

Art.-nr.: 676635 13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms
  • Bitholder: D 6,3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 8009 Zyklop Pocket Set 1
Bitholder D 6,3
Drivprofil Skruetrækkere til Phillips-skruer; Pozidrivskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer; Sekskantskruetrækkere
Hel længde 133 mm
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676635 13
EAN/GTIN 4013288221834
Producentnummer 05004280001

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt Zyklop-skraldenøgle med integreret bitmagasin. Den magnetiske direkte holder gør på samme tid 3/8“ skraldenøglen til en bit skraldenøgle med 1/4“ bit fatning. Det frit drejelige skraldehoved kan fastgøres i 5 definerede positioner. Den fintandet skralde har 72 tænder og en returvinkel på 5°.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C6,3 til Phillips: 1 stk. nr. 675520 i hver str. 1/25; 2/25
Bits, længde 25 mm, C6,3 til Pozidriv: 1 stk. nr. 675540 i hver str. 1/25; 2/25
Bits, længde 25 mm, C6,3, til indvendig sekskant: 1 stk. af hver str. 3; 4; 5; 6
Bits, længde 25 mm, C6,3 til indvendig Torx®: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven