Bits-sortiment „Zyklop Pocket“ med betjeningsværktøj 17 dele 17

Art.-nr.: 676230 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 8009 Zyklop Pocket Set 2
    Drivprofil Skruetrækkere til Phillips-skruer; Pozidrivskruetrækker; Sekskantskruetrækkere; Skruetrækkere til TORX®-skruer; 6-kant-topnøgler
    Antal dele 17
    Betjeningsværktøj Skruetrækkergreb
    Bit-sekskantskaft C 6,3
    Teleskopklinge, der kan forsænkes i grebet nej
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 676230 17
    EAN/GTIN 4013288223050
    Producentnummer 05004281001

    Betegnelse

    Udførelse:

    Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj til manuel brug og maskinbrug. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.
    Kompakt ringskralde med integreret bitmagasin. Med fintandet, omskiftelig skraldenøgle (72 tænder) og 5° returvinkel. Den magnetiske direkte holder gør på samme tid 3/8“ skraldenøglen til en bit skraldenøgle med 1/4“ bit fatning.

    Indhold:

    Bits, BiTorsion, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips: 1 stk. nr. 675520 i hver str. 1/25; 2/25
    Bits, BiTorsion, længde 50 mm, E 6,3, til Pozidriv: 1 stk. nr. 675540 i hver str. 1/25; 2/25
    Bits, BiTorsion, længde 25 mm, C 6,3 til indvendig sekskant: 1 stk. af hver str. 3; 4; 5; 6
    Bits, BiTorsion, længde 25 mm, C 6,3, til Torx®: 1 stk. af hver nr. 675550 str. TX10; TX15; TX20; TX25
    Topnøgleindsatser 1/4 tomme, til udvendig sekskant: 1 stk. af hver str. 8; 10; 13 mm
    Universalholder: 1 stk. med 1/4“ udvendigt sekskantdriv
    Finfortandet Zyklop Pocket: 1 stk. nr. 676635 med drejeligt skraldehoved

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven